曜日別特売

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN - タンガロイ
溝長(mm)25シャンク径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18491315ETLN25M017W25.0F026R0217852
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491324ETLN25M017W25.0F036R0217952
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491333ETLN25M019W25.0F032R0219922
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491349ETLN25M019W25.0F044R02191042
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491358ETLN25M021W25.0F037R0321963
54,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491367ETLN25M021W25.0F044R03211033
54,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491376ETLN25M022W25.0F043R03221023
54,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491385ETLN25M022W25.0F055R03221143
54,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18491394ETLN25M030W25.0F055R05301155
70,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする