タンガロイ
超多刃仕様ねじ止め式直角肩荒加工用柄付きカッタ ELD05
トラスコ品番
710-1759
刃数
10
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
首下長(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068954
ELD05R020M20.0W02
¥
110,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください