ロジクール C920e HDウェブカメラ

ロジクール C920e HDウェブカメラ - ロジクールロジクール C920e HDウェブカメラ - ロジクール

高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。

セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/60fps視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズームRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63515333C920e
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする