曜日別特売

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF - OSG(オーエスジー)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。
NPTF:ドライシール用

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09030892TPT 2.5P H G 1/16-27NPTFNPTF1/16-27NPTF1/162755181284
8,630
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
09030901TPT 2.5P H G 1/8-27NPTFNPTF1/8-27NPTF1/827551912.184
7,420
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
09030917TPT 2.5P H G 1/4-18NPTFNPTF1/4-18NPTF1/418622817.4114
10,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
09030926TPT 2.5P H G 3/8-18NPTFNPTF3/8-18NPTF3/818652817.6144
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09030935TPT 2.5P H G 1/2-14NPTFNPTF1/2-14NPTF1/214803522.9184
26,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
09030944TPT 2.5P H G 3/4-14NPTFNPTF3/4-14NPTF3/414853522.9234
45,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
09030953TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPTFNPTF1-11-1/2NPTF111 1/2954527.4264
84,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
09030962TPT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTFNPTF1 1/4-11 1/2NPTF1 1/411 1/21054528.1324
141,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030971TPT 2.5P H G 1-1/2-11-1/2NPTFNPTF1 1/2-11 1/2NPTF1 1/211 1/21104528.4386
198,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
09030987TPT 2.5P H G 2-11-1/2NPTFNPTF2-11 1/2NPTF211 1/21205028466
308,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする