杉崎計器
デジタルトルクドライバー
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタを内蔵しています。
表示部一体型で使いやすいです。
上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。
ねじ締めカウンタ内蔵です。
用途
ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
付属品
校正証明書・検査証明書・トレーサビリティ体系図
トラスコ品番
341-9053
質量(g)
400
差込角(mm)
6.35
電源
ニッケル水素充電池(付属)
適合ビット
6.35Hex
最小目盛(N・m)
0.001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518508
DID-4-J1
259
トルクドライバー
ねじ締め、検査作業
¥
105,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません