ハゼット
プレセット形トルクレンチ
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途
機械・自動車整備に。
トラスコ品番
166-6627
セット内容
校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
全長(mm)
234
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
0.38
差込角(mm)
6.35
ヘッド形状
プレセット形
トルク調整範囲(N・m)
2.5~25
主な用途
機械・自動車整備
最小目盛(N・m)
0.25
アズワン品番
64-8377-73
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515753
5108-3CT
¥
64,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください