電磁式膜厚計 レイヤチェック750USB

電磁式膜厚計 レイヤチェック750USB - エリクセン

センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。
PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。
統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値)
液晶バックライトを搭載してます。

用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に。トラスコ品番161-9998セット内容ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」材質/仕上プラスチック質量(g)225電源単4乾電池×3本(付属)分解能(μm)1測定範囲(μm)0~3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519244LC750F
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする