オオモリ
化学用ビーカー両手付
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類
手付ビーカー
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
取手
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
内径(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518203
OM1023-01
1.0
350
290
3.5
20
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63518219
OM1023-02
1.0
350
330
4.9
30
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63518228
OM1023-03
1.0
450
390
6.1
50
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
63518237
OM1023-04
1.0
450
420
6.7
60
¥
37,070
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63518246
OM1023-05
1.2
600
480
11.4
100
¥
37,840
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63518255
OM1023-06
1.2
600
580
14.1
150
¥
71,720
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63518264
OM1023-07
1.2
800
580
17.8
200
¥
91,190
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。