KANON(中村製作所)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。
ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途
いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
トラスコ品番
217-8418
全長(mm)
1844
材質/仕上
クロームモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)
15
差込角(mm)
25.40
ヘッド形状
ラチェット式プレセット形
トルク調整範囲(N・m)
700~2100
最小目盛(N・m)
10.0
アズワン品番
64-8920-56
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ソケット別売です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518273
N2100QLK-8
¥
272,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください