旭エンジニアリング
EAZY WELD アルミ用フラックス AF
金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。
金属の酸化を抑制します。
充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番
118-9906
材質/仕上
塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム
色
白色
容量(mL)
20
質量(g)
25
適合母材
アルミ用フラックス AF
アズワン品番
64-8331-01
内容量
1本
注意
※充分に清掃した後に専用フラックスを塗布し十分に加熱してください。
※洗い流しが不十分な場合、錆の原因となります。
※この作業が不十分な場合、錆の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519777
1072
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません