曜日別特売

小型ボックス炉 1250℃シリーズ

小型ボックス炉 1250℃シリーズ - 光洋サーモシステム

発熱効率に優れた独自のモルダサームヒーターを採用しています。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
炉床板は耐高温用のSiC系を採用しています。

用途試作研究・開発、品質管理、焼成などに。セット内容炉床板(SiC系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め)温度制御方式プログラマ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
内容積(L)
質量(kg)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
ヒーター容量(kW)
有効寸法(幅)(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520014KBF442N2単相200 30A8.9957618506003.6200345125
810,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63520023KBF542N2単相200 30A22.51208219506704.9265365230
980,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63520039KBF668N2三相200 50A57.01601061103570011.0310610300
1,440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63520048KBF768N2三相200 75A96.92001061108584019.1450610350
1,940,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする