SOTO FUSION メッシュ ポーチ
レギュレーターストーブFUSION用の軽量ポーチとアシストグリップ(4本)のセット。
ポーチは通気性が良く、中身が見えやすいメッシュタイプで、スライドガストーチなどが入る内ポケット付き。
両サイドにはカラビナやヒモが取り付けられる。アシストグリップはFUSIONの脚に取付けることで、ゴトクのすべり止めや、ゴトクが熱くなったときのカバーになる。
目の細かいメッシュを目の粗いメッシュで挟んだトリプルメッシュ加工、コシのある丈夫な仕様。
用途キャンプ アウトドア BBQ用品に。持ち運び 軽量 収納 ポーチ。バーナー アシストグリップ 小物入れ ケース バッグ。
付属品アシストグリップ(4本)
材質ポリエステル
質量(kg)0.02
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×130
内容量1個