曜日別特売

キャップ

キャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカルキャップ - 大阪ケミカル
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(個)
品名と仕様
参照型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6358744991508671箱(100個)1009/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。5182-0717
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
6358745809150867X1箱(1000個)10009/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。5182-0717
36,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6358746791508381箱(100個)1009/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/シリコンセプタムがセットになっています。5182-0720
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
6358747609150838X1箱(1000個)10009/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/シリコンセプタムがセットになっています。5182-0720
50,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6358748591508681箱(100個)1009/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/シリコン/テフロンセプタムがセットになっています。5183-0723
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
6358749409150868X1箱(1000個)10009/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/シリコン/テフロンセプタムがセットになっています。5183-0723
71,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587528110302091箱(100個)10011mmΦテフロン/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップ。5181-1210
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
6358753711030209X1箱(1000個)100011mmΦテフロン/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップ。5183-4498
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63587546110302471箱(100個)10011mmΦテフロン/シリコンセプタム組込シルバーアルミキャップ。5182-0552
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
6358755511030247X1箱(1000個)100011mmΦテフロン/シリコンセプタム組込シルバーアルミキャップ。5183-4500
58,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする