大阪ケミカル
キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
参照型番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
参照型番
5182-0717
注文コード
63587458
品番
09150867X
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
9-425LaPhaキャップ(セプタムセット済み)
参照型番
5182-0717
入数(個)
1000
品名
アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
品名と仕様
9/425スクリューオープン ホール青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
9-425
口形状
ねじ口
キャップ形式
ねじ式