ワンダーブレンダー

ワンダーブレンダー 大阪ケミカル

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。
粉砕容器は耐久性のステンレス製。
穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、魚骨などの硬い物まで粉砕できます。

仕様本体セット 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 型式WB-1 質量(kg)3.6 容量(mL)150 寸法134Φ×270Hmm 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000rpm モーターAC100V 700W 50/60Hz 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63592744 WB-1
108,000
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする