岩崎電気 岩崎電気の 空調・電設資材 岩崎電気の 照明器具 岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ レディオック フラッド ネオ用アクセサリー (ガード) 40・30クラス用 レディオック フラッド ネオ用アクセサリー (ガード) 注文コード 63545853 仕様40・30クラス用 材質ステンレス 質量(g)250 使用場所屋内外兼用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GECF0401 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63545853 GECF0401 ¥19,300 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED専用別売電源ユニット コイズミ 税込¥3,738~ ¥3,398~ グレアカットルーバー コイズミ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ルーバー コイズミ 税込¥12,078 ¥10,980 フレアカットルーバー コイズミ 税込¥6,158~ ¥5,598~ ハニカムルーバー コイズミ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ハニカムルーバー(追尾式用) 【受注生産品】 コイズミ 税込¥24,178 ¥21,980 ハニカムルーバー コイズミ 税込¥4,288~ ¥3,898~ ハニカムルーバー 【受注生産品】 コイズミ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ハニカムルーバー コイズミ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 税込¥12,078~ ¥10,980~ コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LED照明用オプション Panasonic(パナソニック) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 オーム電機 税込¥494 ¥449 バスケットへ ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック) 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 税込¥31,878~ ¥28,980~ 配線器具 東芝ライテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ 税込¥25,278~ ¥22,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ下面ガード・側面ガード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品