長寿命BLDCモーター搭載ヘアドライヤー

長寿命BLDCモーター搭載ヘアドライヤー コイズミ

プロ用ヘアケアメーカーJMW社とのコラボレーションモデル。
ドライヤーのために開発された、約20,000時間の耐久性を持つ、
特許取得のブラシレスDCモーター搭載。
5段階の風量と、3段階の温度が選べます。
MODEボタンの長押しで温冷切替ができます。
ピンポイントに風を送る「クールノズル」と、広範囲に風を送る
「カーリングノズル」の2種類のノズルが付属。

付属品集風器(クールノズル、カーリングノズル)、取扱説明書(本書:保証書付) ブラック 質量(g)約600(集風器含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×75×295(集風器含まず) 温風温度(℃)HOT 風量5:約95 安全装置温度ヒューズ 195℃ 風量(m3/min)1.5(HOT 風量5 ノズルなし時) 風量調整5段階 スイッチ動作(メイン)ON-OFF、(温冷切替)COOL→WARM→HOT マイナスイオン機能あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63546343 KHD9490K
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする