大風量マイナスイオンドライヤー「モンスター」
大風量で、より速く美しく。ダブルファンドライヤー「MONSTER」。
2.2m3/分の大風量。
5段階風量調節と、ダブルファン搭載でより早くブロー。
5か所のマイナスイオン発生。
風の幅の切替えができる、フレックスノズル搭載。
温風と冷風が一定の間隔で自動切替。
熱ダメージを抑えながら、ツヤ感とまとまりのある髪へ。
吸込み口のカバーは着脱ができて、お手入れがカンタンです。
付属品集風器
質量(g)約665
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×100×280
風量(m3/min)2.2
モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
風量調整5段階(ドライ/クールモード時)、3段階(温冷自動切替モード時)
スイッチ動作(メイン)ON-OFF
マイナスイオン機能あり
内容量1個