カリプソ マジックコンシーラー
保湿成分配合
三種のヒアルロン酸、三種のコラーゲンの他、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス配合で
塗るたびに素肌のケアが出来ます。
光で悩みを目立たせないソフトフォーカス効果
光拡散パウダー配合で光拡散を起こし、ニキビ跡・毛穴・シワを目立たせない
気になる肌の赤みや色むらを均一に整えます。
凹凸カバー効果
真球状パウダーが肌に塗るとなめらかに砕けて毛穴やシワやニキビ跡の凹凸をカバー。
ヨレずに長持ち、ストレッチ効果
さらさらパウダー配合でベタつきません。
ピンポイントで使いやすいチップタイプ
成分水・シクロペンタシロキサン・BG・トリエチルヘキサノイン・ポリメチルシルセスキオキサン・ジメチコン・セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン・ソルビトール・PEG-10ジメチコン・ヒアルロン酸Na・ローヤルゼリーエキス・アロエベラ葉エキス・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム・水溶性コラーゲンクロスポリマー・加水分解ヒアルロン酸・加水分解コラーゲン・水溶性コラーゲン・グリチルリチン酸2K・トリメチルシロキシケイ酸・メドウフォーム油・スクワラン・ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2・硫酸Mg・トリエトキシカプリリルシラン・ハイドロゲンジメチコン・メチコン・アルミナ・ホウケイ酸(Ca/Na)・ナイロン-12・酸化銀・ジステアルジモニウムヘクトライト・ポリソルベート80・グリセリン・クエン酸Na・トコフェロール・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・水酸化Al・合成金雲母鉄・酸化チタン・酸化鉄・硫酸Ba・タルク・酸化亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個(6g)