充電式LED作業灯
色の再現性に優れ、塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに便利。
底部にはN50磁石4個付き、ハンズフリーでの作業に最適。
明るさ2段階調節できる。ライトヘッド部分が前後に稼働可能。
用途キャンプ・アウトドア、災害時の非常ライト、製造ライン 自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業、夜間の屋内作業などに。
付属品USBコード、充電アダプター、簡易日本語取扱説明書
型式充電式/10W
質量(kg)0.3
全光束(Lm)フルモード:1000/エコモード:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×268
平均演色評価数(Ra)95
バッテリーリチウムイオン3.7V4400mAh
色温度(K)5000
充電時間(時間)約4
設置場所屋内外兼用
照射角約120°
防水保護等級IP44
電球の種類LED
点灯時間(時間)フルモード:約3/エコモード:約7
内容量1台
注意
※ライトの光を直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。※当製品は完全防水ではありません。水中と豪雨に使用しないでください。
※長時期使用しない場合は、定期的に点灯確認・充電してください。
※製品の改善・改良などのため、予告なく製品の仕様変更を行うことがありますので、ご了承ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、一切の責任を負いません。