電池式LEDコンパクトライト

電池式LEDコンパクトライト 三方良し 電池式LEDコンパクトライト 三方良し

いつでもどこでも使える電池式LEDコンパクトライト、小型なデザインでカバンに入れても軽量なため大変安心です。
タフなイメージを与える黄色ガードを搭載。

用途夜間の車の応急処置・夜釣り・キャンプ・災害時等、様々なアウトドア・夜間作業に大活躍! 付属品簡易日本語取扱説明書 型式電池式 質量(kg)0.37 消費電力(W)10 電源単3形乾電池5本(別売) 全光束(Lm)フルモード:600/エコモード:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×48×126 色温度(K)6500 設置場所屋外 照射角約120° 防水保護等級IP20 電球の種類LED 点灯時間(時間)フルモード:約3/エコモード:約5 内容量1台
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63595429 246583-01
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする