充電式LED作業灯

充電式LED作業灯 三方良し 充電式LED作業灯 三方良し 充電式LED作業灯 三方良し 充電式LED作業灯 三方良し

充電式・コードレス、コンセントが無い場所で大活躍!明るさ2段階調節できる。
ライトヘッド部分が前後に稼働可能。スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。

用途30WのLED作業灯に、使用範囲は幅広く様々なシーンで大活躍します!車庫、庭、公園、夜釣り、トンネル、作業灯、駐車場灯、看板灯、街灯、町内防犯灯、舞台照明、BBQ、ガソリンスタンド、工事現場、夜間イベントなどに適用します。 付属品充電用ACアダプター、簡易日本語取扱説明書 型式充電式/30W 質量(kg)2.5 全光束(Lm)フルモード:2500/エコモード:1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×275 バッテリーリチウムイオン11.1V4400mAh 色温度(K)6500 充電時間(時間)約5 設置場所屋外 照射角約120° 防水保護等級IP65 電球の種類LED 点灯時間(時間)フルモード:約3/エコモード:約6 内容量1台
注意
※ライトの光を直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
※当製品は完全防水ではありません。水中と豪雨に使用しないでください。
※長時期使用しない場合は、定期的に点灯確認・充電してください。
※製品の改善・改良などのため、予告なく製品の仕様変更を行うことがありますので、ご了承ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、一切の責任を負いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63595438 246584-01
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする