充電式LED作業灯
充電式・コードレス、コンセントが無い場所で大活躍!強力マグネット搭載、鉄面へしっかり吸着し、垂直・逆さにも設置できます。
使用場所によって手持ち・手提げ・吊り下げが可能!
中角照射、広角タイプに比べ光は遠くまで光、狭角タイプの様な激しい眩しさも抑えられています。
スイッチ一つで点灯4モード切替可能(点灯パターンHIGH→MIDDLE→LOW→SOS→OFF)。
電池残量がひと目で分かり計画的にご利用頂けます。
本体にUSB出力口付、モバイルバッテリーとしても利用可能!
用途50WのLED作業灯に、使用範囲は幅広く様々なシーンで大活躍します!車庫、庭、公園、夜釣り、トンネル、作業灯、駐車場灯、看板灯、街灯、町内防犯灯、舞台照明、BBQ、ガソリンスタンド、工事現場、夜間イベントなどに適用します。
付属品充電ACアダプター、簡易日本語取扱説明書
型式充電式/50W
質量(kg)1.6
全光束(Lm)5280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×138×312
バッテリーリチウムイオン7.4V13200mAh
色温度(K)6500
充電時間(時間)約5
電池残量表示25%、50%、75%、100%の4段階
設置場所屋外
マグネットマグネット
照射角約120°
防水保護等級IP44
電球の種類LED
点灯時間(時間)フルモード:約4/エコモード:約8
内容量1台
注意
※ライトの光を直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。※当製品は完全防水ではありません。水中と豪雨に使用しないでください。
※長時期使用しない場合は、定期的に点灯確認・充電してください。
※製品の改善・改良などのため、予告なく製品の仕様変更を行うことがありますので、ご了承ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、一切の責任を負いません。