モノタロウ

流し台 ステンレス製 バックガード付

流し台 ステンレス製 バックガード付 - モノタロウ流し台 ステンレス製 バックガード付 - モノタロウ流し台 ステンレス製 バックガード付 - モノタロウ流し台 ステンレス製 バックガード付 - モノタロウ流し台 ステンレス製 バックガード付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。

用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740槽下から棚板までの高さ(mm)425内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.4MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※組立や持ち運びの際は、けが防止のため軍手・手袋を着用ください。
※製品の上に10kg以上の物や人が乗ったりしないでください。
※ステンレスは絶対さびないのではなく、極めてさびにくい金属です。
※金属のタワシや砂入りの粗い洗剤などは傷やサビの原因になりますので使用しないでください。
※定期的な水洗いで様々な環境における貰い錆び防ぐことができます。
※油類や薬品等は流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64957997-
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 移動可能なシンクとして使用
製造業

水栓の取付穴をあけて水栓を設置し移動可能なシンクとして使用。組み立ては簡単で強度が心配であったが、問題はない。下の棚板もしっかりして良い。

1が参考にしています
対象商品 : 64957997
2024-04-13
用途: 家の庭で外流しとして使います
平山左官店建設業・工事業

思った以上に丈夫そうです ただ組み立てに必要なネジが4本足りませんでした

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 64957997
2024-01-23
用途: 掃除場所で使用
株式会社 澤田屋飲食業

従業員の上履きを洗うために購入しました。
思ったよりしっかりしています。

対象商品 : 64957997
2023-04-24
用途: 作業場に、洗い物等
株式会社 祥峰堂医療・福祉・介護関連業

手軽にこうにゅうでき、かつ、簡単に設置できて良かったです。

2023-04-21
用途: 作業場に設置
株式会社 祥峰堂医療・福祉・介護関連業

手軽な値段で良かった。でサイズも小さめで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
バックガードの高さを教えて下さい。
回答:
バックガード高さは、約59mmとなっております。
2024-07-10
質問:
部品のみの取り扱いはございますか。
回答:
部品のみの取り扱いはございません。
2024-07-10
質問:
流し台の排水ホースの外径寸法を教えて下さい。
回答:
蛇腹部分:33mm 先端:32mmです。
2が参考にしています
2024-07-10

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする