曜日別特売

ハットボックス(あと施工仕様)

ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様) - ワールド工業

高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。

奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※宅配便の場合は1現場3台まで配送可能です。4台以上の場合は別途ご請求でチャーター便となります。
※チャーター便の場合はハットボックス本体は車上渡しとなります。荷降ろし、屋上搬入、本体取付及び施工、施工保証はいたしません。
※標準付属品は本体に同梱しています。
※建物高さ45m以下でご使用ください。
※豪雪地、沿岸地域のご使用をする場合は協議をお願いします。
※溶融めっき鋼板は、製造工程及び材料の特質上ある一定の確率で、メッキ表面のムラ、艶の変化、経時変化による黒変が生じることがありますが、耐食性に影響を及ぼすものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総質量(kg)
寸法(mm)
穴数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633886HB-SS1H-2560×560×81034(蓋:6、配管箱:12、台座:16)(下地配管取出最大範囲)300×300、(配管取出最大範囲)300×200×4面(1面)Φ75:最大2本、Φ100:最大1本、Φ125:最大1本、Φ150:最大1本、Φ200:最大1本蓋取付ボルト×8個(SUS六角ボルト(全ネジ)M6×20、SUSダンパ山座 1.2-25-65、EPDMゴムW 7-20-4.5、ワッシャー 6-30) オールアンカー×10本(FT-640) 配管箱取付ボルト×8個(SUS六角ボルトセムスP=3 8×20)
140,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63633904HB-SS2H-2810×560×81044(蓋:8、配管箱:16、台座:20)(下地配管取出最大範囲)550×300、(配管取出最大範囲)550×200×2面 300×200×2面(1面)Φ75:最大4本、Φ100:最大3本、Φ125:最大3本、Φ150:最大2本、Φ200:最大2本蓋取付ボルト×10個(SUS六角ボルト(全ネジ)M6×20、SUSダンパ山座 1.2-25-65、EPDMゴムW 7-20-4.5、ワッシャー 6-30) オールアンカー×12本(FT-640) 配管箱取付ボルト×8個(SUS六角ボルトセムスP=3 8×20)
190,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63633929HB-SS3H-21100×560×81053(蓋:10、配管箱:19、台座:24)(下地配管取出最大範囲)850×300、(配管取出最大範囲)850×200×2面 300×200×2面(1面)Φ75:最大6本、Φ100:最大4本、Φ125:最大4本、Φ150:最大3本、Φ200:最大3本蓋取付ボルト×10個(SUS六角ボルト(全ネジ)M6×20、SUSダンパ山座 1.2-25-65、EPDM ゴムW 7-20-4.5、ワッシャー 6-30) オールアンカー×12本(FT-640) 配管箱取付ボルト×10個(SUS六角ボルトセムスP=3 8×20)
230,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする