安全試験機 試験成績書付

安全試験機 試験成績書付 - GW INSTEK

ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠

用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA校正証明書一般校正内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634324GPT-12003(校正書・トレーサビリティ体系図付)200VA(ACW:0.050kV~5.000kV、DCW:0.050kV~6.000kV、IR:50V~1200V)
337,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする