飛鳥チェアIII400

飛鳥チェアIII400 八木研 飛鳥チェアIII400 八木研 飛鳥チェアIII400 八木研 飛鳥チェアIII400 八木研 飛鳥チェアIII400 八木研

耐久性、通気性に優れたウェービングテープを座面に使用。 体圧を分散するしなやかな座り心地です。 垂直に積み重ねて収納できるので、置き場所に困りません。 左右をつかんでラクに立ち上れます。 通気性が良くてしなやかな座り心地です。 積重ね収納式。 立ち上りの安心設計。畳を痛めないキズ防止具付き

用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。 材質ラバーウッド、ウェービングテープ(PP) 幅(mm)580 質量(kg)4.8 高さ(mm)720 奥行(mm)560 座高(mm)SH:400 内容量1脚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
420667 63635557
420667 63635557
63635557 420667 ブラック 580×560×720 4.8
オープン
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
420668 63635566
420668 63635566
63635566 420668 グリーン 580×560×720 4.8
オープン
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63635575 420669 ゴールド 580×560×720 4.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする