Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ

Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ - KANDAO
(2件のレビュー)

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。

仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636056MT0822
96,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 会議
その他業種

GMS認証を登録してもGooglePlayが使用できなくて困りました。chromeは使えるようになったので、時間をかけて調べて直接APKファイルを取得しインストールしました。全くの無知識の方では使用開始できないと思います。

対象商品 : 63636056
2021-10-02
用途: WEB会議
自動車・二輪車・自転車関連業

最高の画質と音声、AIカメラも言う事なし!! 値段で迷っている方へ、絶対に後悔しませんのでお勧めします。 単体でWEB接続出来るのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする