55型パブリックディスプレイ

55型パブリックディスプレイ NEC

55型パブリックディスプレイ。18時間連続使用の耐久性に優れたインテリジェントな大型パブリックディスプレイです。超高解像度の4K対応パネルを採用し、高画質の4Kコンテンツにも対応します。

質量(kg)19.8 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間18時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×2、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1 画面サイズ55型 出力端子【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63636546 LCD-ME551
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする