JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56732542
6803ZZC3
17
26
5
0.3
8
¥
1,440
¥
548
¥
603
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732558
6804ZZC3
20
32
7
0.3
18
¥
1,470
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732576
6806ZZC3
30
42
7
0.3
26
¥
2,060
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732594
6810ZZC3
50
65
7
0.3
52
¥
3,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732567
6805ZZC3
25
37
7
-
-
¥
1,470
取扱い終了
56732585
6809ZZC3
45
58
7
-
-
¥
2,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方