曜日別特売

LEDファン

LEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピールLEDファン - ゼピール

3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能
照明としても使えるモバイルファン

付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638113DLF-H09L
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする