DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113

DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113
DLF-H09L LEDファン ゼピール 63638113

LEDファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63638113
品番
DLF-H09L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能
照明としても使えるモバイルファン

付属品
ACアダプター(5V 1A)、USBコード
材質
ABS
使用乾電池
単3型乾電池
風量調整
3段階
バッテリー容量(mAh)
2200
調光範囲
3段階

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする