曜日別特売

フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000

フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 - トーフレ

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※JIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい。
全30種類を絞り込む
長さL(mm)
呼び径(A)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
長さL(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639538TF-480003/430020
5,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639547TF-480003/440020
7,450
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639556TF-480003/450020
7,610
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639565TF-480003/460020
9,220
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639574TF-480003/480020
10,690
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639583TF-480003/4100020
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639599TF-48000130025
7,260
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639608TF-48000140025
8,720
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639617TF-48000150025
9,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639626TF-48000160025
10,150
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639635TF-48000180025
11,860
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639644TF-480001100025
13,380
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639653TF-480001・1/430032
8,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639669TF-480001・1/440032
10,350
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639678TF-480001・1/450032
10,870
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639687TF-480001・1/460032
12,210
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639696TF-480001・1/480032
14,010
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639705TF-480001・1/4100032
16,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63639714TF-480001・1/230040
9,910
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639723TF-480001・1/240040
12,060
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639739TF-480001・1/250040
12,240
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639748TF-480001・1/260040
14,160
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639757TF-480001・1/280040
15,770
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639766TF-480001・1/2100040
18,910
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639775TF-48000230050
11,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639784TF-48000240050
13,570
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639793TF-48000250050
14,310
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639809TF-48000260050
16,270
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639818TF-48000280050
18,910
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639827TF-480002100050
21,620
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする