メスティン アルミ飯盒 網・ウインドスクリーン付

メスティン アルミ飯盒 網・ウインドスクリーン付 - SUNDRY(角利産業)メスティン アルミ飯盒 網・ウインドスクリーン付 - SUNDRY(角利産業)メスティン アルミ飯盒 網・ウインドスクリーン付 - SUNDRY(角利産業)メスティン アルミ飯盒 網・ウインドスクリーン付 - SUNDRY(角利産業)

キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。

セット内容メスティン本体・底網・収納袋・ウインドスクリーン材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140最大容量(L)0.85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6363948670259
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする