テープ&Dカンセット ラメ

テープ&Dカンセット ラメ - サンコッコーテープ&Dカンセット ラメ - サンコッコーテープ&Dカンセット ラメ - サンコッコーテープ&Dカンセット ラメ - サンコッコー

レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープと、クリアカラーのラメ入りDカンがセットされています。

材質テープ:アクリル・ポリエステル・ナイロン、Dカン:ポリカーボネイトテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1.5内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63642155SUN56-411ラベンダー
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642173SUN56-413ブルー
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642189SUN56-414ピンク
540
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642164SUN56-412ミント
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする