曜日別特売
SUN56-413 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642173

 

SUN56-413 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642173
SUN56-413 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642173
SUN56-413 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642173
SUN56-413 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642173

テープ&Dカンセット ラメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
内容量1袋注文コード63642173品番SUN56-413
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープと、クリアカラーのラメ入りDカンがセットされています。

材質テープ:アクリル・ポリエステル・ナイロン、Dカン:ポリカーボネイトブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする