曜日別特売
SUN56-412 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642164

 

SUN56-412 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642164
SUN56-412 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642164
SUN56-412 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642164
SUN56-412 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642164

テープ&Dカンセット ラメ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋ミント注文コード63642164品番SUN56-412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープと、クリアカラーのラメ入りDカンがセットされています。

材質テープ:アクリル・ポリエステル・ナイロン、Dカン:ポリカーボネイトミントテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする