ツーリングクッカーセット8PC

ツーリングクッカーセット8PC タマハシ

サビに強く耐久性のあるステンレス製クッカー。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめました。通気性の良いメッシュ袋付き。万が一の災害時にも役立つアイテムです。

セット内容ソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレー、ターナー、レードル 材質18-0ステンレス、ナイロン樹脂 寸法(mm)ソースパン:Φ140×70、ミルクパン:Φ120×65、ミルクパントレー:Φ95×50、フライパン:Φ93×8 容量(mL)ソースパン:1,070、ミルクパン:730、ミルクパントレー:275、フライパン:500 質量(g)530 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63640658 TC-801F
4,500
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする