TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
種別
プラグハウジング
極数
4
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦10.6
寸法B(mm)
横9.94
寸法C(mm)
深さ20.5
端子ピッチ(mm)
3.96
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63658849
177900-6
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください