TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.5W
種別
キャップハウジング
極数
4
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦8.8
寸法B(mm)
横13.7
寸法C(mm)
深さ18.8
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63658894
2232574-1
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63658903
1903393-1
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください