TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーキー
形状
バーチカル
極数
2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
メッキ
スズ
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659016
1-1376382-2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください