TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
UP
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦9.7
寸法B(mm)
横9.1
寸法C(mm)
深さ19.3
端子ピッチ(mm)
3.96
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659165
176271-2
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659174
176271-4
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください