TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SMC
種別
プラグ
定格電圧(V)
50
寸法A(mm)
縦6.5
寸法C(mm)
深さ8.3
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659226
1376477-4
4
横10.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659235
1376477-3
3
横8.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください