TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC3.5W
極数
4
定格電圧(V)
300
端子ピッチ(mm)
3.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659296
3-1565087-4
1箱(300個)
キャップハウジング
縦13.95
横9.05
深さ26.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659305
1-1565083-2
1箱(400個)
プラグハウジング
縦14.2
横9.1
深さ19.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659314
1-1565087-2
1箱(300個)
キャップハウジング
縦13.95
横9.05
深さ26.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659323
1565083-1
1箱(400個)
プラグハウジング
縦14.2
横9.1
深さ19.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659339
1565087-1
1箱(300個)
リセハウジング
縦13.95
横9.05
深さ26.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください