TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
種別
リセハウジング
極数
3
端子ピッチ(mm)
3.96
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦9.4
寸法B(mm)
横13.9
寸法C(mm)
深さ26.1
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659707
179464-1
オープン
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659716
179464-4
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください