TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Dynamic 1000
種別
リセハウジング
極数
16
定格電圧(V)
150
寸法A(mm)
縦9.9
寸法B(mm)
横41.2
寸法C(mm)
深さ15
端子ピッチ(mm)
3.5
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659768
1-1871946-8
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください