TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
種別
プラグハウジング
極数
4
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦20.6
寸法B(mm)
横17.9
寸法C(mm)
深さ20.6
端子ピッチ(mm)
3.96
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659786
316501-1
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください