TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC6.2
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
縦11.6
寸法B(mm)
横12.8
寸法C(mm)
深さ22.9
端子ピッチ(mm)
6.2
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659944
1746975-1
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください