TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Dynamic 1200
種別
リセハウジング
極数
6
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦12.45
寸法B(mm)
横10.1
寸法C(mm)
深さ11.3
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660276
9-1827864-3
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください