TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.5W
種別
プラグハウジング
極数
12
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦15.2
寸法B(mm)
横18.7
寸法C(mm)
深さ11
端子ピッチ(mm)
2.5
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660319
1981972-1
オープン
¥
67,980
¥74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください